Ejecución:
Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, tejido doble, ignífugo, antiestático, 310 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Etiquetas de certificación externas
Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfóno y otros accesorios
Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior con solapa
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Forro, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos
Reflejos
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles
Descripción:
- Chaqueta multinorma naranja de alta visibilidad para uso invernal
- La chaqueta de invierno tiene un forro acolchado y un exterior duradero con propiedades repelentes al agua y a la suciedad
- Tono más oscuro en las zonas donde la prenda acumula más suciedad
- Los bolsillos inteligentes incluyen bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono, además de un Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
- La chaqueta se puede ajustar en el dobladillo y tiene un panel trasero más largo para mantener la parte inferior de la espalda caliente y protegida del frío al agacharse
- Certificada según EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
- EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clase 2
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 342 together with med 1869-1513
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²