1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 3/16″

Número de artículo: 4012A-43 3/16
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4012A-43 3/16
EAN / GTIN 4991644086917
Número del fabricante 4012A-43 3/16
Número L L60050 7758

Descripción

Descripción:

Longitud: 43 mm
Dimensión D2: 21,1 mm
Longitud: 11,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/16″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra