Alicates de punta plana

Número de artículo: 401
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 401
EAN / GTIN 3148511750001
Número del fabricante 401
Número L L60130 2672

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Mordazas lisas con ángulos interiores redondeadospara proteger las piezas accionadasbruñido mate, con revestimiento rojo

Característica:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra