Descripción:
Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Gracias a su diseño de varias capas, el disco de desbaste WHISPER genera considerablemente menos vibración y ruido que los discos de desbaste convencionales. El ruido generado se reduce hasta 12 dB(A), lo que equivale a una reducción de más del 90 %. Además, la estructura flexible de la herramienta permite un desbaste suave y cómodo con una calidad de superficie excelente.
Característica:
- r.p.m., máx.: 13300 RPM
- Molde: E WHISPER / 27 / T27
- Ancho, unid. métrica: 7.4 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
Ventaja:
- Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
- Menor emisión de ruido y menos vibraciones que con los discos de desbaste convencionales.
- Comodidad de amolado.
- Soluciona muchos problemas en el caso de cascarilla.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero