Descripción:
La ejecución RUBBER es especialmente adecuada para todo tipo de usos en materiales blandos como goma, plástico y madera. Los campos de aplicación son, por ejemplo, eliminación de rebabas en piezas de inyección de plástico, el rebordeado de piezas moldeadas de goma y piezas moldeadas de poliuretano (PUR), el lijado de núcleos y moldes de madera en talleres de fabricación de modelos, así como el raspado de una gran diversidad de pegamentos (p.e j., en la reparación de cintas transportadoras y neumáticos). La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de radios y contornos, y para el desbarbado.
Característica:
- r.p.m., máx.: 51200 RPM
- r.p.m., óptimas: 12000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 32 mm
- ø exterior, unid. métrica: 16 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Tamaño de grano: 1
- Longitud, mango: 40
Ventaja:
- Estructura abierta y cajas de virutas amplias gracias al corindón grano hueco.
- Arranque de virutas de materiales sensibles a la temperatura sin necesidad de añadir lubricantes refrigeradores gracias a cajas de virutas amplias.
- Buenas propiedades de rectificado.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste RUBBER alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 5 a 20 m/s.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Elastómeros
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Elastómeros; Termoplásticos; Madera
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.