Descripción:
Las escofinas especiales de PFERD son utilizadas por numerosos profesionales de muchos sectores en diversas aplicaciones para trabajar en tallas, esculturas, ornamentos en relieve, modelos de fundición y lugares de difícil acceso. Lima escofina con dos extremos curvados de media caña con corte de escofina en el radio exterior y corte de lima en el radio interior.
Característica:
- PFERD Tipo: 3554
- Corte: 2
- Longitud, unid. métrica: 250 mm
Ventaja:
- De aplicación universal en numerosos materiales.
- Ejecuciones orientadas a la aplicación.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de cantos
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Plásticos
- piedras blandas
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Plásticos; piedras blandas; Madera