{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376725 3 | |
Carrera de apriete | 38 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 1.300 N | |
Altura total H | 100 mm | |
Longitud total L | 237 mm | |
Tornillo de presión | 8 X 50 mm | |
Rosca frontal en el tensor | M20 × 1,5 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 | |
Número del fabricante | 376725 3 |