{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6841J | |
Distancia entre orificios f | 29 mm - 46 mm | |
Pie acodado, anchura K | 65 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 30 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Carrera de apriete | 40 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 4.500 N | |
Altura total H | 129,5 mm | |
Longitud total L | 379,5 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 50 mm | |
Rosca frontal en el tensor | M24×1,5 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376710 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008437 | |
Número del fabricante | 557377 |