{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6841J | |
Distancia entre orificios f | 31,8 mm - 36 mm | |
Pie acodado, anchura K | 50 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 20 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,6 mm | |
Carrera de apriete | 26 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 2.000 N | |
Altura total H | 85,5 mm | |
Longitud total L | 244 mm | |
Tornillo de presión | M6×25 mm | |
Rosca frontal en el tensor | M16 × 1,5 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Número del fabricante | 557375 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores de biela con pie acodado 2
a petición
En stock
183 piezas en stock
40,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
24,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×25 mm | M6×40 mm |
Longitud total L | 244 mm | 163 mm |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 2.000 N | 900 N |
Carrera de apriete | 26 mm | 19 mm |
Tipo | 6841J | 376725 2 |
Altura total H | 85,5 mm | 74 mm |
Tipo de producto | Tensores de biela | Tensores de biela |