{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6322A | |
Medida de ranura b1 de la máquina | 12 mm | |
Medida de ranura b2 del dispositivo | 20 mm | |
Para tornillos DIN 84, DIN 912 | M6 × 10 | |
Longitud | 22 mm | |
Altura H | 10 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375365 12 | |
EAN / GTIN | 4020772071561 | |
Número del fabricante | 71563 |