{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Anchura a | 17,7 mm | |
Anchura e | 28 mm | |
Altura k | 10 mm | |
Longitud | 28 mm | |
Tamaño de rosca | M10 | |
Altura tuerca | 20 mm | |
Medida nominal de ranura en T | 18 mm | |
con rosca | sí | |
Material | Acero bonificado. | |
Clase de resistencia | 10 | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 370530 18 | |
EAN / GTIN | 4020772081263 | |
Número del fabricante | 81265 |