Ejecución:
Elemento de sujeción ajustable en continuo de acero bonificado aleado. Versión galvanizada en negro en fundición de inversión templada. Completo con kit de montaje 7640BFS y pieza de presión cautiva y lisa.
Montar las mordazas de fijación compactas en la mesa de máquina usando el kit de montaje 7640BFS, colocarla y fijarla a la mesa de máquina con el par de giro especificado.
Sujetar la pieza de trabajo (debe tenerse en cuenta el par de giro).
Ventaja:
- Sujeción en continuo.
- Fuerzas de sujeción de 12 kN.
- Forma compacta.
- La escala de altura permite un ajuste previo rápido de la altura de sujeción.
- Pieza de presión montada de forma imperdible.
- Resistente a la suciedad y las virutas.
- El brazo de sujeción curvado garantiza una sujeción vertical y segura del tornillo de fijación con un par de giro definido.
- Las mordazas de fijación compactas se puede conectar sin tornillo al elemento intermedio 7640Z mediante un nuevo cierre rápido.
Volumen de suministro:
2 mordazas de fijación compactas y una taza.