{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 20 mm | |
⌀ exterior dn6 | 14 mm | |
Longitud 1 | 14 mm | |
Longitud collar L2 | 20 mm | |
Rosca M | M5 | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370047 20 | |
Número del fabricante | K0351.5202 |