{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D1 | 77,7 mm | |
⌀ exterior D | 107,5 mm | |
Tolerancia ⌀ exterior | h9 | |
D2 ⌀ de sujeción mínimo | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/92,5 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Fuerza de sujeción | 44,5 kN | |
Par de apriete máximo | 280 Nm | |
carrera de sujeción máx. | 0,38 mm | |
Tipo de producto | Mandrino de sujeción |
Número de artículo | 370015 77,7 | |
EAN / GTIN | 4046368384006 | |
Número del fabricante | 38400 |