Mandrino de sujeción para perforación pasante 35,3 mm

Número de artículo: 370015 35,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D1 35,3 mm
⌀ exterior D 56 mm
Tolerancia ⌀ exterior h9
D2 ⌀ de sujeción mínimo 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Fuerza de sujeción 26,3 kN
Par de apriete máximo 150 Nm
carrera de sujeción máx. 0,38 mm
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370015 35,3
EAN / GTIN 4046368382507
Número del fabricante 38250

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
  • Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
  • Muy buena precisión de repetición.
  • Mecanizado ligero del cuerpo de base en el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.