{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D1 | 27 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tolerancia ⌀ exterior | h9 | |
D2 ⌀ de sujeción mínimo | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Fuerza de sujeción | 20 kN | |
Par de apriete máximo | 60 Nm | |
carrera de sujeción máx. | 0,38 mm | |
Tipo de producto | Mandrino de sujeción |
Número de artículo | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Número del fabricante | 38200 |