{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D1 | 14,2 mm | |
⌀ exterior D | 31,5 mm | |
Tolerancia ⌀ exterior | h9 | |
D2 ⌀ de sujeción mínimo | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Fuerza de sujeción | 8,5 kN | |
Par de apriete máximo | 17 Nm | |
carrera de sujeción máx. | 0,33 mm | |
Tipo de producto | Mandrino de sujeción |
Número de artículo | 370015 14,2 | |
EAN / GTIN | 4046368381005 | |
Número del fabricante | 38100 |