{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D1 | 12,4 mm | |
⌀ exterior D | 29,72 mm | |
Tolerancia ⌀ exterior | h9 | |
D2 ⌀ de sujeción mínimo | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Fuerza de sujeción | 4,2 kN | |
Par de apriete máximo | 5 Nm | |
carrera de sujeción máx. | 0,25 mm | |
Tipo de producto | Mandrino de sujeción |
Número de artículo | 370015 12,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380503 | |
Número del fabricante | 38050 |