Cojinete del husillo completo, Tipo: 125/220

Número de artículo: 363008 125/220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm; 13 mm
adecuado para tipo 125S; 125SP
Adecuado para el código de color Xtric 125
Longitud total L 220 mm
Tipo de producto Cojinete del husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363008 125/220
EAN / GTIN 4062406220006
Número del fabricante 363008 125/220

Descripción

Ejecución:

  • Permite la sujeción de dos componentes.
  • Compensación longitudinal del husillo de 4 mm para la sujeción de piezas de trabajo de diferentes tamaños constructivos.
  • Montaje y desmontaje sencillos.

Idóneo para:

Mordazas centrales disponibles por separado n.° 363040, 363042, 363044.

Volumen de suministro:

Cojinete de husillo, husillo con compensación de longitud.

Partes opcionales:

Destornillador de 6 caras n.° 627424 tam. 3 y tam. 5.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra