{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 160 mm | |
Altura de bocas C | 50 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud de mordazas l | 104 mm | |
Longitud l1 | 54 mm | |
Para tipo | 160 | |
Adecuado para el código de color | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361420 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401128 | |
Número del fabricante | 6921704006731 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Boca escalonada fija, Para tipo: 160
a petición
En stock
5 piezas en stock
421,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
420,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
421,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Altura de bocas C | 50 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Longitud de mordazas l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Altura h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud l1 | 54 mm | 64 mm | 54 mm |
Adecuado para el código de color | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |