SVVNN 1616H-12F Portaherramientas Fijación Por Tornillo y Cuña para una Elevada Rigidez para Plaquitas Negativas de 35º. Para Aplicaciones de Perfilado

Número de artículo: 3601912
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601912
EAN / GTIN 7291075147094
Número del fabricante 3601912
Número L L23990 1654

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 26 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNMG 12T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm