S-MWLNL 24-4W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3601350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601350
EAN / GTIN 7291075088519
Número del fabricante 3601350
Número L L23990 885

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.76″ ,Longitud total (OAL) 14″ ,Altura del mango (H) 1.42″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.76″
  • Longitud total (OAL): 14″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.97″
  • Altura del mango (H): 1.42″