Clip de datos para alojamientos para herramientas 63-GY mm

Número de artículo: 359140 63-GY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,74 € / Unidad
a petición
En stock
9.781 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ collar de herramienta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ collar de herramienta 63 mm
Color gris
Adecuado para el código de color SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Tipo de producto Clip

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359140 63-GY
EAN / GTIN 4062406295745
Número del fabricante 359140 63-GY

Descripción

Ejecución:

  • Plástico flexible con ayuda para el bloqueo.
  • Superficie disponible para pegar una etiqueta (tam. 25 × 54 mm).

Ventaja:

  • Para insertar en la ranura de sujeción de la herramienta.
  • Después del ajuste previo de las herramientas, se imprimen etiquetas con las dimensiones medidas y se pegan en el clip de datos.

Aplicación:

  • Se evita la molestia de rotular y borrar a mano las medidas.
  • Limpio y ordenado (se suprime la gestión de etiquetas).

Idóneo para:

Tipo SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tipo HSK − DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra