Ejecución:
Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².
Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera
Detalles
Buena superficie para transferencia
Cuello de punto elástico con cremallera
Anillo en D
Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en el cuerpo, las mangas y los hombros
Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla acanalada
Descripción:
- Sudadera con media cremallera en la parte delantera y bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
- Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
- La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
- Certificada según EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B