Flame ret. long-sleeve women's t-shirt S

Número de artículo: 349417618933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 349417618933S
EAN / GTIN 7330509784136
Número del fabricante 349417618933S

Descripción

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Ventilación lateral
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga

Reflex
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Camiseta de manga larga y corte femenino confeccionada en un tejido robusto con propiedades de alta protección y en Clase 1 de alta visibilidad
  • Su suave y extraordinario confort contribuye a hacer de ella una prenda prácticamente inmejorable
  • Certificada según las normas EN 1149-5 y EN ISO 20471, Clase 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra