Ejecución:
Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²
Detalles
Cuello redondo, Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Reflejo
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho
Descripción:
- Camiseta de manga larga en color de alta visibilidad y con propiedades ignífugas
- La camiseta tiene puños, transfer reflectantes segmentados en el cuerpo y las mangas, y su elasticidad incorporada permite una total libertad de movimientos
- Certificada según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Clase 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²