Alicate universal Modelo alemán

Número de artículo: 3463133
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3463133
EAN / GTIN 4010886976012
Número del fabricante 3463133

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5746
Diseño reforzado, para un uso continuo y resistente
Caja de corte adjunta
Para material redondo y plano
Para alambre semiduro 1,6 mm
Filos de precisión, endurecidos por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 38 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 49 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,227 kg
  • Estándar: DIN ISO 5746
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Valores de corte: Hilo flexible: 5 mm / 4 AWG; Hilo semiduro: 3,4 mm / 8 AWG; Hilo duro: 2,2 mm / 11 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm
  • Anchura central W4 [mm]: 6,4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra