HM390 TDKT 150504PDR IC808 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

Número de artículo: 3451700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3451700
EAN / GTIN 7291075486339
Número del fabricante 3451700
Número L L23910 1384

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de corte máx. (APMX): 13 mm
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 16,93 mm
  • Espesor de plaquita de corte (S): 6,07 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 13 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 13 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 16.93 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6.07 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra