Casquillo de prolongación de CM, MK exterior / interior: 1/1

Número de artículo: 343510 1/1
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
MK exterior / interior precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 20 mm
Longitud total 145 mm
Longitud de voladizo medida A 76 mm
Tipo de producto Casquillo de prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 343510 1/1
Copiar
EAN / GTIN 4045197296405
Copiar
Número del fabricante 343510 1/1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cono exterior rectificado.
Casquillo de prolongación (con cono interior y exterior iguales).

Norma:

Similar a DIN 2187.