Descripción:
Los cepillos DE tubo PREMIUM con rosca externa se pueden ampliar con un adaptador o también se pueden utilizar en máquinas. Esto los hace particularmente adecuados para la limpieza de tuberías de acero, rejillas, manguitos y cilindros. Además, esta herramienta se puede utilizar para desbarbar agujeros cruzados o regular velocidades de flujo en sistemas de tuberías.
Característica:
- Forma: 18ROG DG CEPILLOS DE TUBERÍA
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,35 mm
- Dimensión (D x GE - I): 40 x W1/2 - 160 mm
- Diámetro: 40 mm
- Agujero: 100 mm
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Con su rosca externa, estos cepillos se pueden extender con un adaptador o también se pueden utilizar en máquinas
Aplicación:
- Para el mecanizado de acero
- Especialmente adecuado para la limpieza de tuberías, rejillas, manguitos y cilindros, para el desbarbado de perforaciones cruzadas y para la regulación de velocidades de flujo en sistemas de tuberías