Y-PCHRS 12-17-JHP Herramientas Integrales JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3396902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3396902
EAN / GTIN 7291075479690
Número del fabricante 3396902
Número L L23920 381

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 105.5 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 8.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 105.5 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra