SDHX 120508-PD-N IC716 Plaquitas Cuadradas para Titanio, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3391987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3391987
EAN / GTIN 7291075451917
Número del fabricante 3391987
Número L L23910 616

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.94 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.94 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra