LNMX 301940-WKR IC8150 Plaquitas Tangenciales para Retorneado de Llantas de Ferrocarril

Número de artículo: 3390798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3390798
EAN / GTIN 7291075449853
Número del fabricante 3390798
Número L L24260 27

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 4 mm, Longitud del filo de corte (L) 30 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.05 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.05 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.5 mm/rev