PENTA 17N080P040LS IC1008 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión de Materiales Blandos

Número de artículo: 3377103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3377103
EAN / GTIN 7291075399424
Número del fabricante 3377103
Número L L24080 359

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm