AVC-D80-DDUNL-15T-VH Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3369287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3369287
EAN / GTIN 7291075426267
Número del fabricante 3369287
Número L L23990 504

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm, Longitud funcional (LF) 46 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Ancho funcional (WF) 57 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm