PCHRS 25.4-17 Portaherramientas para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado Cerca de Escuadras

Número de artículo: 3368461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368461
EAN / GTIN 7291075389647
Número del fabricante 3368461
Número L L23920 2997

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,01″
  • Longitud total (OAL): 4,724″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.669″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra