PENTA 17L200P-6D-RS IC1008 Plaquitas Pentagonales (5 Filos de Corte) para Tronzado de Piezas Miniatura

Número de artículo: 3360546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3360546
EAN / GTIN 7291075408034
Número del fabricante 3360546
Número L L24080 306

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 8 mm