VNMG 12T304-F3P IC830 Plaquitas Rómbicas de 35º, Doble Cara, para Semi-Acabado y Acabado en Aceros

Número de artículo: 3358817
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3358817
EAN / GTIN 7291075486377
Número del fabricante 3358817
Número L L23950 3478

Descripción

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Formador de virutas F3P
  • Radio de la esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 12,4 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 7,15 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 3,89 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 12.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 7.15 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.08 mm/rev