GIPI 2.39-1.20 IC20 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno y Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 3355056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3355056
EAN / GTIN 7291075273939
Número del fabricante 3355056
Número L L23940 2025

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 15.7 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.7 mm