Alicates para fontanería Professional electric deslizados 250 mm

Número de artículo: 33520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33520
EAN / GTIN 4010995335205
Número del fabricante 33520
Número L L60070 3166

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Estabilidad duradera gracias a la articulación deslizada con guía doble.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Agarre y sujeción de tubos y perfiles angulares tales como tuercas hexagonales en el sector de instalaciones.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • Al realizar instalaciones es necesario trabajar con tuberías, tuercas y materiales redondos y rectangulares de diferentes tamaños. Los alicates para fontanería ofrecen una sujeción óptima. Un ajuste graduado de 9 posiciones ofrece la máxima variabilidad al realizar instalaciones. Su protección integrada contra enganche impide lesiones por aplastamiento. Los alicates poseen una articulación empotrada, que garantiza la máxima estabilidad gracias a su doble guía. Además, la esbelta forma de la cabeza y la articulación permiten acceder cómodamente a la pieza de trabajo, incluso en situaciones con poco espacio. Los mangos de los alicates están recubiertos de plástico antideslizante y facilitan la sujeción de la herramienta, incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos. Además, los mangos de los alicates, con forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatiga. Además, impiden que la herramienta resbale en la pieza de trabajo gracias a la autofijación en tuberías y tuercas, haciendo así el trabajo mucho más confortable. Los alicates de alta calidad especialmente endurecidos, garantizan un agarre seguro, incluso tras años de uso. Los robustos alicates para fontanería son totalmente resistentes a la suciedad. Los alicates para fontanería se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • DIN ISO 8976.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 50 mm
  • Diametro de tubo (Pulgada): 2″
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra