Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2-1/4″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.012″
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Equivalente en decimales: 0.375″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 2-1/4″
- Número de labios (NOF): 7
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 5″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round