ECKI-H4R 625-1.25SL03CF IC900 Fresas de 4 hélices con hélice diferente, aristas de corte biseladas y paso variable, para amortiguación de vibraciones en titanio

Número de artículo: 3338807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3338807
EAN / GTIN 7291075349887
Número del fabricante 3338807
Número L L24180 2831

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango SL ,Tipo de mango SL

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.03″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: SL

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra