ECKI-H4R 500-1.0SL023CF-3 IC900 Fresas de 4 hélices con hélices diferentes, aristas de corte biseladas y paso variable, para amortiguar la vibración en titanio

Número de artículo: 3338798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3338798
EAN / GTIN 7291075349818
Número del fabricante 3338798
Número L L24180 2823

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango SL ,Tipo de mango SL

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.023″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: SL

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra