SCIL 41-150L15K7 IC1008 Plaquitas para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3333616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333616
EAN / GTIN 7291075387131
Número del fabricante 3333616
Número L L23940 2116

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees