CCGW 04T102T01015-1 IB10H Plaquita Rómbica de 80º, Incidencia 7º, con Punta Superior CBN, para Acero Templado

Número de artículo: 3322788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3322788
EAN / GTIN 7291075117554
Número del fabricante 3322788
Número L L24270 209

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 4.44 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 4.44 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev