C5 HYDRO 20X75 HD Portapinzas Hidráulicos con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 3319782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3319782
EAN / GTIN 7291075408188
Número del fabricante 3319782
Número L L24120 1941

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 50

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra