TGMA 404K IC5010 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior de Fundición

Número de artículo: 3317746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3317746
EAN / GTIN 7291075381962
Número del fabricante 3317746
Número L L23940 2163

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm, Longitud total (OAL) 18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.09 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 18 mm