Einsteckmaulschlüssel 012110 Clavija cautiva SW 24 mm

Número de artículo: 3277038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3277038
EAN / GTIN 0701698906437
Número del fabricante 3277038
Número L L60160 5812

Descripción

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 52,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Tamaño de puntada [métrico]: 51,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra