DCM 125-037-15.87A-3D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 3xD

Número de artículo: 3200477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200477
EAN / GTIN 7291075101720
Número del fabricante 3200477
Número L L24040 217

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0 ,Longitud total (OAL) 4.01″ ,Longitud utilizable (LU) 1.47″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.492″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.492″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 2.031″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 125-SG
  • Longitud total (OAL): 4.01″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Voladizo (LPR): 2.12″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.47″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra