Portabrocas corto 1-16 mm

Número de artículo: 319725 1-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Tamaño VDI VDI 40
⌀ exterior plato d1 50,5 mm
Longitud de voladizo l1 90 mm
Llave de apriete TX25
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto VDI-portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044
Número del fabricante 319725 1-16

Descripción

Ejecución:

  • Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
  • Presión del refrigerante máxima 50 bar.
  • Tipo GARANT con llave de apriete Torx® para cierre de fuerza elevado.

Aplicación:

En tornos CN y centros de mecanizado.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.